Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21654.87
Cod. Produttore
21654.87
Cod. EAN
8007352419094

Informazioni di prodotto

Placca 4M bianco totale diamante

Documentazione tecnica

Placca 4 moduli, cristallo, bianco totale diamante

numero di unità

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

materiale

vetro

qualità del materiale

puro vetro

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

140 mm

altezza

105 mm

profondità

10 mm

larghezza di montaggio

140 mm

altezza totale

105 mm

codice RAL (simile)

9016

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca 4M bianco totale diamante