Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30654.00
Cod. Produttore
30654.00
Cod. EAN
8007352696051

Informazioni di prodotto

Placca 4M bianco

Documentazione tecnica

Placca 4 moduli, tecnopolimero, bianco

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9016

larghezza

146.60 mm

altezza

88 mm

profondità

10.40 mm

larghezza di montaggio

146.60 mm

altezza totale

4.70 mm

senza alogeni

montaggio a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP00

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

Produttore

PLACCA 4M BIANCO

€ 6,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info