Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08638
Cod. Produttore
08638
Cod. EAN
8007352042377

Informazioni di prodotto

Placca 4M allum. scatto oro

Documentazione tecnica

Placca 4 moduli standard, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rettangolari unificate 4 moduli, fissaggio a scatto, oro. Per supporto 08532

numero di unità

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

superficie

anodizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

alluminio

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

1035

larghezza

145 mm

altezza

76 mm

profondità

6 mm

larghezza di montaggio

145 mm

altezza totale

76 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

PLACCA 4M ALLUMINIO ORO