Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14643.22
Cod. Produttore
14643.22
Cod. EAN
8007352064607

Informazioni di prodotto

Placca 4M(2+2)int71champagne opaco

Documentazione tecnica

Placca 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, champagne opaco

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

beige

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

151 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

151 mm

codice RAL (simile)

1035

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca 4M(2+2)int71champagne opaco Plana