Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di unità orizzontali
4
numero di unità verticali
1
numero di unità
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
brillante
colore
beige
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
larghezza
151 mm
altezza
80 mm
profondità
9 mm
larghezza di montaggio
codice RAL (simile)
1013
altezza totale
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP00
casella di testo/superficie di marcatura
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
adatto per scatola di canale sotterraneo
adatto per canale da incasso per apparecchi
esecuzione a filo superficie
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te