Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14643.02
Cod. Produttore
14643.02
Cod. EAN
8007352047242

Informazioni di prodotto

Placca 4M (2+2) int71 avorio

Documentazione tecnica

Placca 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, avorio

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

151 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

151 mm

codice RAL (simile)

9002

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

adatto per installazione a incasso

Produttore

Placca 4M (2+2) int71 avorio