Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14653.23
Cod. Produttore
14653.23
Cod. EAN
8007352111998

Informazioni di prodotto

Placca 3M marrone micalizzato

Documentazione tecnica

Placca 3 moduli, tecnopolimero, marrone micalizzato

Serie

Plana

numero di unità

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

marrone

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

120 mm

codice RAL (simile)

6006

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca 3M marrone micalizzato