Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di unità
3
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
codice RAL (simile)
7032
larghezza
122.80 mm
altezza
88 mm
profondità
10.40 mm
larghezza di montaggio
altezza totale
4.70 mm
montaggio a incasso
adatto per scatola di canale sotterraneo
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
adatto per canale da incasso per apparecchi
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
colore
beige
grado di protezione (IP)
IP00
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te