Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14648.50
Cod. Produttore
14648.50
Cod. EAN
8007352372115

Informazioni di prodotto

Placca 3M BS Reflex zaffiro

Documentazione tecnica

Placca 3 moduli BS, tecnopolimero, Reflex zaffiro

numero di unità

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

blu

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

95 mm

altezza

95 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

95 mm

codice RAL (simile)

5002

altezza totale

95 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca 3M BS Reflex zaffiro Plana