Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14648.48
Cod. Produttore
14648.48
Cod. EAN
8007352372092

Informazioni di prodotto

Placca 3M BS Reflex arancio

Documentazione tecnica

Placca 3 moduli BS, tecnopolimero, Reflex arancio

numero di unità

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

arancione

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

95 mm

altezza

95 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

95 mm

codice RAL (simile)

2011

altezza totale

95 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca 3M BS Reflex arancio Plana