Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14648.01
Cod. Produttore
14648.01
Cod. EAN
8007352371828

Informazioni di prodotto

Placca 3M BS bianco

Documentazione tecnica

Placca 3 moduli BS, tecnopolimero, bianco

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

95 mm

altezza

95 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

95 mm

codice RAL (simile)

9016

altezza totale

95 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca 3M BS bianco Plana