Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14642.47
Cod. Produttore
14642.47
Cod. EAN
8007352132412

Informazioni di prodotto

Placca 2M Reflex smeraldo

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli, tecnopolimero, Reflex smeraldo

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

2

numero di unità

2

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

verde

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

80 mm

codice RAL (simile)

6001

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca 2M Reflex smeraldo Plana