Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21642.76
Cod. Produttore
21642.76
Cod. EAN
8007352418615

Informazioni di prodotto

Placca 2M nero diamante

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli, cristallo, nero diamante

numero di unità

2

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

materiale

vetro

qualità del materiale

puro vetro

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

nero

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

95 mm

altezza

95 mm

profondità

10 mm

larghezza di montaggio

95 mm

altezza totale

95 mm

codice RAL (simile)

9005

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca 2M nero diamante