Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21642.41
Cod. Produttore
21642.41
Cod. EAN
8007352418509

Informazioni di prodotto

Placca 2M glacier ice

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli, Corian, glacier ice

numero di unità verticali

1

numero di unità

2

numero di unità orizzontali

2

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

95 mm

altezza

95 mm

profondità

10 mm

larghezza di montaggio

95 mm

altezza totale

95 mm

codice RAL (simile)

9003

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca 2M glacier ice