Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14642.04
Cod. Produttore
14642.04
Cod. EAN
8007352111608

Informazioni di prodotto

Placca 2M crema

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli, tecnopolimero, crema

Serie

Plana

numero di unità

2

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

80 mm

codice RAL (simile)

1015

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2