Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14652.45
Cod. Produttore
14652.45
Cod. EAN
8007352120433

Informazioni di prodotto

Placca 2M centrali Reflex acqua

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli centrali, tecnopolimero, Reflex acqua

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero di unità

2

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

blu

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

120 mm

codice RAL (simile)

5024

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

adatto per scatola di canale sotterraneo

Produttore

Placca 2M centrali Reflex acqua Plana