Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14647.01
Cod. Produttore
14647.01
Cod. EAN
8007352371552

Informazioni di prodotto

Placca 2M BS bianco

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli BS, tecnopolimero, bianco

grado di protezione (IP)

IP00

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

larghezza

95 mm

altezza

95 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

95 mm

codice RAL (simile)

9016

altezza totale

95 mm

numero di unità

2

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

Produttore

PLACCA 2M BS BIANCO