Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08536.BR
Cod. Produttore
08536.BR
Cod. EAN
8007352041257

Informazioni di prodotto

Placca 2M allum. viti bronzo

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli standard, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, fissaggio con viti, bronzo. Per supporto 08531

numero di unità orizzontali

2

numero di unità

2

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

superficie

anodizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

bronzo

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

codice RAL (simile)

1036

larghezza

120 mm

altezza

76 mm

profondità

6 mm

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

76 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca 2M allum. viti bronzo