Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08506.BR
Cod. Produttore
08506.BR
Cod. EAN
8007352041004

Informazioni di prodotto

Placca 2M allum. viti bronzo

Documentazione tecnica

Placca 2 moduli standard, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm, fissaggio con viti, bronzo. Per supporto 08502

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

2

numero di unità

2

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

superficie

anodizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

bronzo

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

codice RAL (simile)

1036

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

6 mm

larghezza di montaggio

80 mm

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca 2M allum. viti bronzo