Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08605.A
Cod. Produttore
08605.A
Cod. EAN
8007352041882

Informazioni di prodotto

Placca 1M resina scatto avorio

Documentazione tecnica

Placca 1 modulo standard, resina, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm, fissaggio a scatto, avorio. Per supporto 08501

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9010

larghezza

83 mm

altezza

103 mm

profondità

6 mm

larghezza di montaggio

83 mm

altezza totale

103 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

Produttore

Placca 1M resina scatto avorio