Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14641.42
Cod. Produttore
14641.42
Cod. EAN
8007352122888

Informazioni di prodotto

Placca 1M Reflex aria

Documentazione tecnica

Placca 1 modulo, tecnopolimero, Reflex aria

Serie

Plana

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

80 mm

codice RAL (simile)

9016

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

trasparente

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

Produttore

Placca 1M Reflex aria