Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14641.23
Cod. Produttore
14641.23
Cod. EAN
8007352122826

Informazioni di prodotto

Placca 1M marrone micalizzato

Documentazione tecnica

Placca 1 modulo, tecnopolimero, marrone micalizzato

Serie

Plana

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

marrone

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

80 mm

codice RAL (simile)

6006

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

Produttore

Placca 1M marrone micalizzato