Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14641.04
Cod. Produttore
14641.04
Cod. EAN
8007352122703

Informazioni di prodotto

Placca 1M crema

Documentazione tecnica

Placca 1 modulo, tecnopolimero, crema

Serie

Plana

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

80 mm

codice RAL (simile)

1015

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1