Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08535.BR
Cod. Produttore
08535.BR
Cod. EAN
8007352041219

Informazioni di prodotto

Placca 1M allum. viti bronzo

Documentazione tecnica

Placca 1 modulo standard, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, fissaggio con viti, bronzo. Per supporto 08531

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

superficie

anodizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

bronzo

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

codice RAL (simile)

1036

larghezza

76 mm

altezza

76 mm

profondità

6 mm

larghezza di montaggio

76 mm

altezza totale

76 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

Produttore

Placca 1M allum. viti bronzo