Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08635.N
Cod. Produttore
08635.N
Cod. EAN
8007352042230

Informazioni di prodotto

Placca 1M allum. scatto nero

Documentazione tecnica

Placca 1 modulo standard, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, fissaggio a scatto, nero. Per supporto 08531

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

superficie

anodizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9011

larghezza

120 mm

altezza

76 mm

profondità

6 mm

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

76 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

Produttore

Placca 1M allum. scatto nero