Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11804.AL
Cod. Produttore
11804.AL
Cod. EAN
8033335018947

Informazioni di prodotto

PL.FLEXA TECNOPLM.4M ALLUMINIO
Placca 4 moduli, Flexa, tecnopolimero, alluminio

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

143 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

PL.FLEXA TECNOPLM.4M ALLUMINIO