Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11802.BN
Cod. Produttore
11802.BN
Cod. EAN
8033335018534

Informazioni di prodotto

PL.FLEXA TECNOPLM.2M BIANCO
Placca 2 moduli, Flexa, tecnopolimero, bianco nea

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

97 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

2

numero di unità

2

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

Produttore

PL.FLEXA TECNOPLM.2M BIANCO