Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKI30S
Cod. Produttore
I30S
Cod. EAN
0095969345101

Informazioni di prodotto

Fluke i30s Pinza amperometrica 5mA..30A AC/DC, uscita mV BNC
La pinza amperometrica Fluke i30s si basa sulla tecnologia dell'effetto Hall per le misure di correnti DC e AC. La pinza Fluke i30s può essere utilizzata in combinazione con oscilloscopi e altri strumenti di registrazione idonei per misure di corrente precise e non intrusive.

tipo di corrente

corrente continua/alternata

selezione intervallo di misura

manuale

intervallo di misura corrente/AC

0.05 A 20 A

intervallo di misura corrente/DC

0.05 A 20 A

apertura della pinza

19 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

300

Produttore

PINZA X BASSE CORRENTI ACDC X OSCIL