Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-1630-2
Cod. Produttore
FLUKE-1630-2 FC
Cod. EAN
0095969831185

Informazioni di prodotto

Fluke 1630-2 FC Pinza per misure di resistenza di terra 0.025..1500Ohm e dispersione 0.2mA..40A, Fluke Connect
È possibile verificare i componenti di messa a terra delle apparecchiature in spazi difficili da raggiungere; comprese aree interne e che non consentono lo svolgimento agevole di test aggiuntivi. Sempre in linea — identificazione della resistenza di terra senza la necessità di scollegare e ricollegare l'elettrodo di terra al sistema. La pinza per le misure di terra Fluke 1630-2 FC è uno strumento robusto con la qualità che ci si aspetta da Fluke. Le ganasce per carichi pesanti restano allineate e tarate anche negli ambienti industriali di tutti i giorni. Misura senza picchetti La pinza 1630-2 FC misura la resistenza di loop di terra per sistemi con terra multipla; utilizzando la ganascia doppia. Questa tecnica di collaudo elimina l'azione; pericolosa e lunga; di scollegare i collegamenti di terra in parallelo; nonché il processo di trovare ubicazioni adatte per ulteriori test. È inoltre possibile eseguire test di terra in luoghi in cui non sono mai stati effettuati prima: all'interno di edifici; su tralicci o in qualsiasi altro luogo in cui non vi sia accesso al terreno; per collocare altri picchetti di test. Sistema wireless [14]®Sistema wireless [16] Il modello 1630-2 FC supporta il sistema wireless Fluke Connect (potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni). Il Fluke Connect collega in modalità wireless la pinza ad una app installata su smartphone o tablet. L'applicazione visualizza le misure della resistenza di messa a terra sul display di uno smartphone o tablet. Le misure; la posizione GPS rilevata dal telefono e le immagini possono essere salvate sull'archivio Fluke Connect Cloud e condivise con il proprio team.

visualizzazione

digitale

memoria interna

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione di circuito di terra

visualizzazione di valore limite

interfaccia Bluetooth

misurazione delle correnti di dispersione con adattatore

Produttore

PINZA PER MISURA RESISTENZA DI TERR