Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH546025
Cod. Produttore
546025
Cod. EAN
4013364004023

Informazioni di prodotto

Pinza di messa a terra L 140mm Fe/galZn

Documentazione tecnica

La pinza di messa a terra DEH546025 è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata in robusto materiale ferroso, offre una lunghezza di 140 mm, rendendola pratica e maneggevole. Questo strumento è progettato per unire solidità e funzionalità, assicurando un collegamento efficace e duraturo. Con la sua affidabilità, la pinza di messa a terra rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

adatto per

conduttore tondo/piatto

sezione di collegamento

25.0 mm² 25.0 mm²

zona di serraggio conduttore di serraggio

1.0 mm 16.0 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

PINZA DI MESSA A TERRA L 140MM FE/G