Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKLH41A
Cod. Produttore
LH41A
Cod. EAN
0095969416542

Informazioni di prodotto

LH41A Pinze amperometriche AC/DC, 4/40 A, 1 mA, apertura ganasce 19mm
Pinza amperometrica digitale (AC/DC)

tipo di corrente

corrente continua/alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale

intervallo di misura corrente/AC

0.001 A 40 A

intervallo di misura corrente/DC

0.001 A 40 A

apertura della pinza

19 mm

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

300

Produttore

PINZA AMPEROMETRICA PER DISPERSIONI