Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di corrente
corrente continua/alternata
selezione intervallo di misura
manuale
apertura della pinza
20 mm
esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro
categoria circuito di misura
CAT III
grado di protezione (IP)
IP2X
tensione massima categoria circuito di misura
300
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te