Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKI6000S FLEX-3
Cod. Produttore
I6000S FLEX-36
Cod. EAN
0095969401265

Informazioni di prodotto

Fluke I6000S Pinza flessibile 6000A AC, L=36 pollici, uscita mV BNC

tipo di corrente

corrente alternata

selezione intervallo di misura

manuale

intervallo di misura corrente/AC

1 A

apertura della pinza

275 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

PINZA AMPEROMETRICA AC 6000A