Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Amperometriche /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKI2000 FLEX
Cod. Produttore
I2000 FLEX
Cod. EAN
0095969345088

Informazioni di prodotto

Fluke i2000 Pinza flessibile 2000A AC, L=24 pollici, uscita mV banana
La Fluke i2000 è una pinza amperometrica CA il cui funzionamento è basato sul principio di Rogowski. Consente di misurare correnti fino a 2000 A se utilizzata in combinazione con multimetri e strumenti di registrazione. La testata di misura, flessibile e leggera, consente una semplice e rapida installazione dello strumento in aree difficili da raggiungere.

tipo di corrente

corrente alternata

selezione intervallo di misura

manuale

intervallo di misura corrente/AC

1 A

apertura della pinza

178 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

PINZA AMPEROM FLEX 2000A CONNETTORE