Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Kit Strumenti di Misura /
Informazioni di prodotto
tipo di corrente
corrente alternata
visualizzazione
digitale
selezione intervallo di misura
automatico
intervallo di misura corrente/AC
0.01 A 600 A
intervallo di misura resistenza
apertura della pinza
30 mm
misurazione vero valore efficace (TRMS)
prova di continuità
misurazione della tensione/AC
categoria circuito di misura
CAT III
misurazione della capacità
misurazione di frequenza
grado di protezione (IP)
IP2X
tensione massima categoria circuito di misura
600
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te