Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKACD-6 PRO
Cod. Produttore
ACD-6 PRO
Cod. EAN
0095969365888

Informazioni di prodotto

ACD-6 PRO Pinza amperometrica AC, 1000 A, ganascia da 45 mm
ACD-6 PRO Pinza amperometrica AC. Semplice da utilizzare e perfetto per applicazioni con correnti elevate.

tipo di corrente

corrente alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

45 mm

prova di continuità

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

PINZA 1000A AC - 600V AC/DC