Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N369.704.0
Cod. Produttore
3.N369.704.0
Cod. EAN
8025550515325

Informazioni di prodotto

PIAS.CABL.C/36 LED WARM WHITE L=597 X iN60
PIAS.CABL.C/36 LED WARM WHITE L 597Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

potenza nominale

11

Flusso Nominale

1450

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

597

Produttore

Piastra LED - L 597 - emissione wall washer - warm white - alimentazione elettronica integrata