Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N374.704.0
Cod. Produttore
3.N374.704.0
Cod. EAN
8025550515370

Informazioni di prodotto

PIAS.CABL.72 LED WARM WHITE DALI L1196 X iN
PIAS.CABL.72 LED WARM WHITE DALI L1Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

potenza nominale

21

Flusso Nominale

2900

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

1196

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Piastra LED - L 1196 - emissione wall washer - warm white - alimentazione DALI integrata