Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01157152
Cod. Produttore
P01157152

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux PEL102 Logger di potenza

Documentazione tecnica

Descrizione Registratore di potenza e d'energia PEL102 per misure su impianti monofase e trifase non equilibrati DC, 50Hz, 60Hz e 400Hz. • Impianti monofase e trifase squilibrati con o senza neutro e configurazioni campagne di misura; • Installazione senza interruzione dell’alimentazione; • Comunicazione Bluetooth, Ethernet e USB; • Rilevamento automatico (plug&play) dei sensori collegati; • Analisi armoniche e registrazione su scheda SD e SD-HC; • Comunicazione in tempo reale con un PC e analisi delle misure mediante il software PEL Transfer fornito. Caratteristiche principali • Tensione: da 0 a 1.000V; • Corrente fino a 10kA (in funzione del captore associato); • Rapporto tensione / corrente fino a 6,5kV / 25kA; • Potenze: da 10W a 10 GW / Gvar / VA / GVA; • Energia fino a 4EWh / 4 EVAh / 4 Evarh; • cos φ, tan φ, PF; • Armoniche fino al 50mo grado; • Interfacce di comunicazione: Bluetooth (classe 2), Ethernet e USB; • Memoria: SD Card da 8GB fornita (supporta fino a 32Gb); • Comunicazione real-tiime con un PC e analisi mediante software PEL Transfer fornito; • Applicazione Android disponibile sullo store di Google; • Sicurezza elettrica: EN 61010 600V Cat.IV - 1.000V Cat.III.

Produttore

PEL102 LOGGER DI POTENZA NO PINZE