Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP925203 00004
Cod. Produttore
2611565
Cod. EAN
8027908404633

Informazioni di prodotto

Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 25 m² ed impiego Semi intensivo. Alimentazone 230 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 70 nm. Sblocco a catena. IP54
Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 25 m² ed impiego Semi intensivo. Alimentazone 230 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 70 nm. Sblocco a catena. IP54

Produttore

BFT

PEGASO BCJA625L01 SEZ IND 230V C AU