Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP925205 00003
Cod. Produttore
2611574
Cod. EAN
8027908405791

Informazioni di prodotto

Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 20 m² ed impiego Semi intensivo. Alimentazone 230 V. velocità max 33 Rpm. coppia max 50 nm. Sblocco a catena. IP54
Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 20 m² ed impiego Semi intensivo. Alimentazone 230 V. velocità max 33 Rpm. coppia max 50 nm. Sblocco a catena. IP54

Produttore

BFT

PEGASO BCJA620L01 SEZ IND 230V C AU