Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/64
Cod. Produttore
1083/64
Cod. EAN
8021156055371

Informazioni di prodotto

Posto esterno video, Sinthesi Steel, sistema 2voice
Il modulo esterno audio video su estetica Sinthesi Steel è dotato di telecamera, unità fonica, 2 tasti di chiamata. Si può estendere il numero di utenti con l'aggiunta di ulteriori moduli pulsanti Sinthesi Steel.

profondità

42 mm

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

con copertura

numero di tasti di chiamata

2

struttura modulare

colore

acciaio

materiale

acciaio inossidabile

tipo di montaggio

incasso

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

PE AUDIO 2VOICE SINTHESI STEEL