Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DKC095703906
Cod. Produttore
095703906
Cod. EAN
8054684019591

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CVT-CVN - Piastra di fondo in acciaio x serie CV 546, vano alt. 900 mm, sp. 2 mm
Realizzata in lamiera di acciaio. Spessore 2 mm.

materiale

acciaio

altezza

797 mm

larghezza

436 mm

Produttore

DKC

PCV/N PIASTRA DI FONDO