Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX1013818
Cod. Produttore
1013818
Cod. EAN
4017918014001

Informazioni di prodotto

Portacartellini per conduttori

Documentazione tecnica

Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2 ... 4 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm

materiale

plastica

larghezza

5 mm

altezza

10 mm

Produttore

PATG 2/10 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

€ 0,0193 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.