Prodotti /

Te.Co. S.p.A. - Cavi Speciali & Componenti Industriali | Rexel
Cod. Rexel
TQ43539
Cod. Produttore
43539

La patch di Te.co. è una componente di connessione di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle reti Ethernet industriali. Con una conformità di Categoria 6A e un connettore M12, questo cavo patch è ideale per ambienti industriali impegnativi.
Caratteristiche Principali:

  • Standard di Categoria 6A: Garantisce una trasmissione dati ad alta velocità e prestazioni affidabili.
  • Connettore M12: Progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una connessione sicura.
  • Protezione Ambientale: La conformità al grado di protezione IP68 assicura la resistenza a polvere e liquidi, rendendolo adatto per ambienti industriali severi.
  • Prestazioni Affidabili: Testato per garantire una connessione stabile e una trasmissione dati senza perdite.

Applicazioni Ideali:

  • Ambienti Industriali: Perfetto per l'uso in ambienti industriali dove le condizioni ambientali possono essere impegnative.
  • Automazione: Adatto per applicazioni di automazione industriale che richiedono una connessione Ethernet robusta.
  • Sistemi di Controllo: Ideale per l'implementazione in reti di controllo e monitoraggio.

Produttore

PATCH ETH.RJ-M12MX 8P PF 6A L5 M CK