Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV40168
Cod. Produttore
MV40168
Cod. EAN
3660612115690

Informazioni di prodotto

PASSERELLA PORTACAVI BRN80 305MM Z275
Serie BRN - Passerelle portacavi MAVIL in acciaio galvanizzato

altezza

80 mm

larghezza

305 mm

spessore del materiale

0.9 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

23967 mm²

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

PASSERELLA PORTACAVI BRN80 305MM Z2