Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
altezza
35 mm
larghezza
95 mm
spessore del materiale
0.7 mm
lunghezza
3000 mm
sezione utile
3227 mm²
perforazione laterale
foro per montaggio nel pavimento
esecuzione
senza connettore
materiale
acciaio
superficie
zincato a nastro
Serie
BRN_PASSER__LAMIERA,BUILDING_PASS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te