Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
forma del profilo
forma a U
altezza
66 mm
larghezza
100 mm
diametro del filo
3.9 mm
lunghezza
3000 mm
sezione utile
6600 mm²
esecuzione
senza connettore
connettore senza viti
materiale
acciaio
superficie
con zincatura galvanica/elettrolitica
Serie
BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te