Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV50520
Cod. Produttore
MV50520
Cod. EAN
3660612100511

Informazioni di prodotto

PASSERELLA IN FILO D'ACCIAIO SALDATO BFR30 - LUNGHEZZA 3 METRI - LARGHEZZA 50MM - FINITURA Z100
Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

forma del profilo

forma a U

altezza

33 mm

larghezza

50 mm

diametro del filo

3.9 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

1650 mm²

esecuzione

senza connettore

connettore senza viti

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS

Produttore

PASSERELLA IN FILO BFR30 50MM Z100