Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV50423
Cod. Produttore
MV50423
Cod. EAN
3660612100467

Informazioni di prodotto

PASSERELLA IN FILO D'ACCIAIO SALDATO BFR30 - LUNGHEZZA 3 METRI - LARGHEZZA 200MM - FINITURA EZ
Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

forma del profilo

forma a U

altezza

33 mm

larghezza

200 mm

diametro del filo

3.9 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

6600 mm²

esecuzione

senza connettore

connettore senza viti

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Serie

BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS

Produttore

PASSERELLA IN FILO BFR30 200MM EZ